Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Neutrální silikon A8 PRO
Neutrální silikon A8 PRO  - 1
Neutrální silikon A8 PRO  - 2
Neutrální silikon A8 PRO  - 3
Neutrální silikon A8 PRO  - 4
Neutrální silikon A8 PRO  - 5
Neutrální silikon A8 PRO  - 6
Neutrální silikon A8 PRO  - 7
Neutrální silikon A8 PRO  - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Neutrální silikon A8 PRO

Kvalitní testovaný těsnicí materiál bez zápachu pro širokou škálu použití na dilatační spáry uvnitř i venku.

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Emicode EC1+

  • Dlouhá skladovatelnost

  • Přilne k většině povrchů bez základního nátěru

  • Nepůsobí korozivně na kovy

  • Lze použít na alkalické substráty, jako je beton, malta a vláknový cement

  • Téměř bez zápachu

  • Vysoký stupeň stability

  • Vynikající odolnost proti vlivům počasí
Upozornění

Neutrální silikon A8 Pro není vhodný na lepení nebo vyplňování dutin. Třída stavebního materiálu B2 dle normy DIN 4102. Vzhledem k velkému počtu dostupných laků a lešticích přípravků vždy nejprve proveďte vlastní testy, zejména u barev na bázi alkydových pryskyřic a práškově lakovaného hliníku. Přebytečný hladicí prostředek ihned po aplikaci odstraňte ze skla a rámů, čímž předejdete jeho rozmazání. Neutrální silikon A8 Pro lze použít k těsnění spár mezi rámem a laminovaným bezpečnostním sklem. Je nutno předejít přímému kontaktu mezi těsnicí hmotou a laminovanou vrstvou na skle. Nelze vyloučit riziko žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic. Při větších rozměrech spoje bude zápach podobný silikonu přítomen déle. Silikon má tendenci odbarvovat tmavá místa, pokud na něj nepůsobí UV záření. Zamezte kontaktu s páskou VKP. Různé typy polykarbonátového skla vyžadují před aplikací zkoušku přilnavosti a kompatibility. Při aplikaci na hranu řezu se mohou vyskytnout trhliny způsobené napětím. Po vytvoření škraloupu nestříkejte na spoj žádnou tekutinu (např. vyhlazovací prostředek na těsnicí hmoty nebo vodu), protože se mohou vytvořit skvrny.

EN 15651-1 pro fasádní prvky, třída F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 pro zasklívání, třída G-CC 25 LM


EN 15651-4 pro podlahové spoje, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, třída 25 LM


DIN 18545-2 E