Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Natloukací hmoždinka Nylon PZ
Nylonová natloukací hmoždinka PZ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vlastnosti:
- Nylonová hmoždinka z vysoce kvalitního Polyamidu PA 6
- Pozinkovaný šroub se zápustnou hlavou a pohonem Pozidriv
- Odolné proti UV záření
- Teplotní odolnost -40 až +80 °C
- Bez obsahu halogenů
Odolnost v tahu:
- Beton B25
d6 1,4 kN
d8 2,1 kN
- Plná cihla MZ20
d6 1,3 kN
d8 1,9 kN
- Vápenopísková cihla KSV20
d6 1,1 kN
d8 1,7 kN
Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
- Beton, plné cihly, pálené materiály, pórobeton, odlehčený beton, sádrové desky
- Všechny druhy montáže do dřeva, kovu, v oblasti sanity a elektra pro malá a střední zařízení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!