Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Objektový závěs OBX 20-9397/120
Objektový závěs OBX 20-9397/120 - 1
Objektový závěs OBX 20-9397/120 - 2
Objektový závěs OBX 20-9397/120 - 3
Objektový závěs OBX 20-9397/120 - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Objektový závěs OBX 20-9397/120

Na dveře s polodrážkou
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
Závěs z lité nerezové oceli s průměrem válečku 20 mm


Vysoký stupeň přesnosti a stability



Závěs byl testován podle normy EN 1935, třída 14


Maximální nosná kapacita podle normy EN 1935 až 160 kg na dveře



Inovativní technologie podporující kuličková ložiska


Výborné vlastnosti použití



Bez opotřebení a údržby



Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle


  • To znamená, že jsou působící síly rozloženy na oba závěsy

  • Závěsy nepotřebují další montáž
Upozornění

Dveřní kliky lze na zvláštní objednávku dodat také s antibakteriálním povrchem.



Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14


  • Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na 160kg dveře

  • Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg)

  • Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat


Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L


Menší spotřeba

Klasifikační klíč: 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |


Užitná třída: 4


Nepřetržitý provoz: 7


Rozměry testovacích dveří: 7


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1**


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 4


Ochrana (Odolnost proti vloupání): 1


Třídy požáru: 14


**Prokázané vlastnosti protipožární ochrany jsou uvedeny ve zprávě č. 210003750-01 organizace MPA NRW.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.