Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180 - 1
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180 - 2
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180 - 3
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180 - 4
Elektrická úhlová bruska EWS 24-180 - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Elektrická úhlová bruska EWS 24-180

Elektrická úhlová bruska 2400 W pro kotouče s max. průměrem 180 mm.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
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
Optimální pracovní poloha


Rukojeť je možné otáčet v krocích po 90°



Menší námaha při práci


Velmi štíhlé pouzdro a tlumení vibrací na obou rukojetích



Ochranný kryt odolný vůči kroucení


  • Kryt se při práci nekroutí a zajišťuje tak ideální ochranu uživatele

  • Nastavení bez použití nářadí pro rychlou a efektivní práci


Ochrana proti zpětnému rázu


Jestliže kotouč náhle uvízne, dojde k přerušení napájení motoru, čímž se výrazně snižuje riziko poranění.



Indikátor přetížení


Aby se zabránilo poškození motoru, v případě přetížení jednotky se rozsvítí LED indikátor.



Vypínač s inteligentní elektronikou


  • Ochrana proti opětovnému rozběhu

  • Ochrana proti přetížení

  • Měkký start


Optimalizovaný koncept ochrany proti prachu


  • Dvojité labyrintové těsnění kuličkového ložiska

  • Zapouzdřený spínač

  • Chladný vzduch se nasává přes zadní ventilační otvory a vyfukuje se u převodové hlavy vepředu