Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pohon: Šestihran, metrický
- Norma: podle normy DIN 896
- Materiál: Chrom-vanadová ocel, pevná, kovaná
- Povrch: matně chromovaný
- Leštěné hlavy
- Dřík: Šestihran
6 x 7 mm až 8 x 9 mm bez vývrtu po celé délce, 10 x 11 mm až 30 x 32 mm vývrt po celé délce pro zasunutí dlouhé závitové tyče
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!