Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lehká matice s přírubou
Lehká matice s přírubou - 1
Lehká matice s přírubou - 2
Lehká matice s přírubou - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lehká matice s přírubou

Ocel, třída pevnosti 10, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFSHL)
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
Odolnost proti korozi:


přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS



Koeficient tření:


μtot = 0,08–0,14 (VDA 235-101)

Upozornění

Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.



Matice s nákružkem snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Při utahování je výsledný povrchový tlak pod maticí nízký v porovnání s běžnými šestihrannými maticemi (bez příruby), protože síla je rovnoměrně rozložena na větší kontaktní plochu.



Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.


Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.