Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou - 1
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou - 2
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou - 3
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou

Pozinkovaný rámový šroub pro užitková vozidla, transparentně pasivovaný (ZNSH) s těsněním. Třída pevnosti 10.9. Od velikosti M12 s jemným závitem

Přečíst popis položky

Dostupné v 36 designech
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
Drážkovaný přírubový šroub s jemným závitem (od M12)



Princip fungování zajišťovacích žeber:


Při utahování tlačí žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.



Bez chromu(VI)


Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností



Odolnost proti korozi


Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS



Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Nevyhnutelná manipulace a montážní postupy mohou tyto hodnoty snížit. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné zkouškou v solné mlze přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.