Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL) - 1
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL) - 2
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL) - 3
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL) - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 42 designech
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
Standardní metrický závit



Třída pevnosti 100 (třída pevnosti přibližně 10.9)



Povrch:


ZFSHL: Zinkový vločkový povlak s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)



Bez chromu (VI):


Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností



Odolnost proti korozi:


M4, M5 cca 240 h / ≥ M6 cca 480 h / ≥ M10 cca 720 h bez koroze základního kovu v souladu s normou DIN EN ISO 9227-NSS



Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Nevyhnutelná manipulace a montážní postupy mohou tyto hodnoty snížit. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné zkouškou v solné mlze přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.



Princip fungování zajišťovacích žeber:


Při utahování tlačí žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci vytvrzující povrch. Po dokončení procesu utahování se netvoří žádné významné usazeniny. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.