Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení
Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení  - 1
Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení  - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení

Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 hod. pozinkovaná žlutá (A2C)



Funkce:


Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové podložky jsou předem slepené po dvojicích)

  • Testovaný systém pro pojištění šroubů (pojistné prvky zabraňující uvolnění) při vysokém i nízkém napětí

  • Vhodný zejména pro dynamické zatížení

  • Možnost opakovaného použití beze ztráty kvality

  • Šetrný k povrchům

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a příslušnými maticemi

  • Nabízeno v provedení z nerez oceli nebo oceli (další materiály na vyžádání)

  • Úzká nebo široká kontaktní plocha
Upozornění

Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.