Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ochrana podvozku

Ochrana podvozku ve spreji

Ochranu podvozků aplikujte nástřikem, dodávané produkty jsou ve spreji.

Bitumenový ochranný nástřik

Odolný a trvanlivý bitumenový nátěr na ochranu podvozku pro dlouhodobou ochranu proti stříkající a slané vodě, slabým kyselinám i zásadám na silnici. Nepřetíratelný, vhodný pro použití na suché, čisté a odmaštěné povrchy.

Vosky na ochranu podvozku

Nátěry na bázi vosku, jako například Vosk PLUS nebo klasický antikorozní vosk, jsou vodoodpudivé, samoregenerační a výborně penetrují i složitější struktury. Díky odolnosti až do 180 °C jsou vhodné i pro teplotně namáhané části. Vysoký obsah pevných částic, nízký obsah VOC a kompatibilita s laky a pryží zaručují bezpečné použití.

Přetíratelné spreje

Pro aplikace, kde je nutná další vrstva (např. barva nebo antikorozní nátěr), doporučujeme přetíratelné ochrany podvozku. Tyto produkty výborně přilnou k různým materiálům, poskytují efektivní protihlukovou izolaci a ochranu proti nečistotám i povětrnostním vlivům.

Speciální ochrana pro dřevěné podvozky

Pro použití na dřevěných podvozcích např. servisních vozíků. Vytvoří paropropustnou těsnící vrstvu. Nátěr nezatéká a výborně přilne i ke svislým plochám.

 

Vybrané parametry nátěrů na ochranu podvozku Würth:

  • Odolnost vůči extrémním teplotám: od -30 °C do +180 °C

  • Vysoký obsah pevných částic pro efektivní ochranu

  • Samoregenerační vlastnosti vosků

  • Možnost přelakování (u vybraných produktů)

  • Kompatibilita s laky, pryží, PVC i dřevem

  • Zvuková izolace a ochrana proti povětrnostním vlivům