Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vosková spodní vrstva PLUS
Nátěr na bázi vosku s obsahem rozpouštědel, nepřetíratelný
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Trvale elastický se samoopravným efektem
- Kompatibilní s laky, pryží a PVC
- Odolné proti stříkající a slané vodě a slabým kyselinám a zásadám
- Velmi vysoký obsah pevných částic
- Nižší obsah VOC
- Zasychá po 48 hodinách, poté má voskovitý povrch
- Výtěžnost: 876 g/1000 ml při 200 µm, 0,28 l/m2
Doporučená tloušťka suché vrstvy: Nejméně 50 μm. Před použitím musí být přípravek promíchán/protřepán! Po použití otočte nádobku s aerosolem dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro oblasti, kde hrozí koroze karoserie, jako jsou lemy plechů (záhyby, mezery, příruby), hrany a povrchy. Vynikající přilnavost a velmi dobrá stabilita na kovových površích
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi, prachu a mastnoty. Optimální vzdálenost postřiku 30 cm. Nanášejte tenkou vrstvu. Pracovní tlak: 6 bar
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!