Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Odizolovací nástroj AM 130 PLUS
Nevyžaduje nastavení řezné hloubky. Inovativní průchodka pro rychlé a snadné podélné řezy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.













Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Uspořádání se čtyřmi břity pro menší námahu a vyšší přesnost
- Odizolovací zařízení pro vodiče a splétané vodiče 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Posuvná čepel potažená nitridem titanu
- Čepele potažené nitridem titanu pro vyšší řeznou rychlost a delší životnost
- Dvousložkové díly rukojeti pro pevný úchop
- Vylepšený blokovací mechanismus zabraňuje nekontrolovanému otevírání nástroje
- Klipsna pro bezpečné uložení
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Pro odstraňování izolace NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U a jednožilových kabelů 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Vhodné pro použití v kombinaci se zásuvkami pro spotřebiče pro zapuštěnou montáž, montáž do dutiny ve stěně a do betonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!