Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 1
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 2
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 3
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 4
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 5
Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer

Výškový krok: 8,5. Montážní šířka: 392 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
S plnovýsuvem Nova Pro (nosnost: 40 kg) nebo dynamickým částečným výsuvem (nosnost: 25 kg)


Velmi hladký chod



Kompletní montážní sada



Výsuv na materiál s částečným vysunutím



Obsah montážní sady:


  • 1 pár podpolicových vedení s měkkým zavíráním, systémem Tipmatic nebo samozavíráním

  • 2 páry výsuvů s měkkým zavíráním, systémem Tipmatic nebo samozavíráním

  • 1x centrální zámek

  • 2x zamykací jednotka OrgaAer Tipmatic (pouze pro model Tipmatic)


Zařízení kontejneru:


  • 1x ocelový nebo plastový výsuv včetně přihrádky na náčiní

  • 2x ocelová zásuvka včetně zabezpečeného boxu

  • 1 nastavitelný závěsný rám, 2 adaptéry

  • 1x vložka centrálního zámku MS 5000 včetně rozety a cylindrické vložky, různé varianty zamykání (průměr vrtaného otvoru musí být 18–21 mm)

  • 13x šroub na panel

  • 1x návod k obsluze

  • 1 pár výztuh panelu
Upozornění

Dodací lhůta: 5 pracovních dnů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.