Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4 - 1
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4 - 2
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4 - 3
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4 - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro S kruhovou základnou 4/4

The corner cabinet versions with significantly improved storage space utilisation and optimal access, with one shelf

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Výhody při montáži:


  • Opěrná ramena lze instalovat na boční upevnění bez nutnosti použití nářadí

  • Police lze instalovat na opěrnách ramenech bez nutnosti použití nástrojů

  • Pro použití v podlahových jednotkách a nástěnných skříních

  • Lze kdykoli dodatečně namontovat do rohových skříní, aniž by bylo nutné odstranit pracovní desku


Výhody při použití:


  • Optimální přístup díky dřevěným kruhovým plovoucím policím, bez středového stojanové trubky, poskytuje až o 20 % více úložného prostoru

  • Police jsou drženy na místě traverzou, která vede přímo přes skříň, což zajišťuje, že mechanismus je prakticky neviditelný, stabilizuje skříň a může být použit ve standardních skříních

  • Robustní rám, práškově lakovaný v bílé nebo antracitové barvě, velmi snadno se udržuje

  • Vysoká nosnost - každá police má nosnost až 27,5 kg

  • Výškově nastavitelné umístění police, bez ohledu na výšku skříně, přičemž polohu polic lze kdykoli změnit v rámci 40mm otvorové mřížky, což umožňuje optimální využití prostoru a snadné dodatečné vybavení

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.