Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Páskovací systém Spannfix, 16 mm
Pás odolá výjimečně vysokému zatížení 500 kg.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompaktní systém
Rychlé a snadné použití
Pětkrát lehčí než ocelové pásy
Vhodné také pro použití v terénu
Jednoduché zajištění rukou nebo pomocí napínáku
- Snadné dopnutí při snížení objemu balení
- Nedochází k povolování, ani při dlouhodobém skladování
Odolný vůči UV záření a vlivům počasí
Odolný vůči široké škále chemikálií
Nezanechává otlaky, škrábance ani stopy rzi
Šetrné svazování předmětů
Pásy a svorky lze používat několikrát
Vysoká ekonomická úspora
Bez ostrých hran
- Nepředstavuje riziko poranění
- Dobře se přizpůsobuje všem tvarům
Při rázovém zatížení může být nutné pás omotat víckrát.
Při upevňování svázaného zboží k ložné ploše je nutné pro řádné zajištění břemene použít protiskluzové podložky a upínací pásy.
S polyesterovými pásy Spannfix lze rychle a bezpečně upevnit i velké a těžké díly (trubky, lešení, dřevo, přírodní kámen, zboží na paletách atd.). Pásy jsou ideální pro svazkování různých druhů zboží na ložné ploše.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!