Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník BD-U/TZN
Jednodílná kotva sloupku do betonu s pevnou U konzolou a ozubenou kotvou 250 mm. Pro lehké konstrukce jako otevřené garáže nebo pletivové ploty.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodný pro montáž do betonu, nastavitelná výšková korekce pomocí ozubené hmoždinky 250 mm
- Snadná montáž pomocí vnější vidlice
- Materiál vidlice: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Materiál ozubené hmoždinky:
- B 550 BR + AC podle normy DS 10080:2006; d = 20 mm
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Evropský technický certifikát ETA-13/1063
Držák sloupku pro lehké konstrukce jako otevřené garáže, proutěné ploty a další zahradní stavby.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 200 mm
Vhodné šrouby:
- ASSY 3.0 Combi: H = 10 mm; D ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Šrouby/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!