Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Opěrný úhelník BP-H/TZN

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Opěrný úhelník BP-H/TZN

Obzvláště robustní jednodílný opěrný úhelník s pevným upínáním ve tvaru H. Do betonu. Ideální pro namáhané konstrukce.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Účinná ochrana proti korozi a ocelový spoj s obvodovým navařeným 5mm lemem

  • Robustní provedení, tloušťka 6 mm

  • Materiál: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004

  • Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461

  • Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Upozornění

Průměr kotvy/šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.



Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.

Evropský technický certifikát ETA-13/1063