Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Opěrný úhelník D-D-H/R3R
Opěrný úhelník D-D-H/R3R - 1
Opěrný úhelník D-D-H/R3R - 2
Opěrný úhelník D-D-H/R3R - 3
Opěrný úhelník D-D-H/R3R - 4
Opěrný úhelník D-D-H/R3R - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Opěrný úhelník D-D-H/R3R

Robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotevními šrouby a čepovým upínáním. Ideální pro středně těžké konstrukce z tmavého dřeva v suchých prostorách s vysokými nároky na estetický vzhled.
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
  • Opěrný úhelník se šířkově nastavitelnou vidlicí a krycí manžetou na závitu pro extrémně vysoké nároky na estetický vzhled

  • Rozsah výškového nastavení 145 až 200 mm (i po instalaci)

  • Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled

  • Kvalitní zinko-železitý povlak s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům

  • Materiál konzoly: ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04

  • Materiál podstavce: ocel S195T podle normy EN 10255:2007

  • Povrch: kvalitní zinko-železitý povlak (R3R), tloušťka vrstvy 8 µm

  • Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Upozornění

Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.



Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.



Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.



Dostupné pracovní dokumenty:


Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.

Evropský technický certifikát ETA 13/0026