Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník D-F-H/R3R
Robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotevními šrouby a plochou montážní deskou.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro těžké konstrukce z tmavého dřeva v suchých prostorách s vysokými nároky na estetický vzhled.
- Zápustný opěrný úhelník s připojením nosného panelu a krycí pouzdro pro závit základny pro extrémně vysoké estetické požadavky
- Vysoce kvalitní tmavá povrchová úprava zinek-železo s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Je nutné dodržovat specifikace ETA13/0029.
- Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropský technický certifikát ETA 13/0026
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se montuje k podstavci sloupku zespodu a kotví do podkladu pomocí šroubů s celým závitem ASSY plus VG se zápustnou frézovanou kapsou, 12 x 120 mm a zápustnými podložkami.
Vhodné šrouby:
- ASSY Plus VG zápustná frézovací kapesní hlava, 12x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!