Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Perforovaná deska, pás, 2,0 mm
Perforovaná deska, pás, 2,0 mm - 1
Perforovaná deska, pás, 2,0 mm - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Perforovaná deska, pás, 2,0 mm

Pro spoje dřevo/dřevo vystavené silám v tahu i v tlaku, např. trámové spojky, zavětrování, příčné spoje

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Pevnost v tahu Rm ≥ 295 N/mm²

  • Prodloužení při přetržení A80 ≥ 22%

  • Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346:2009, tloušťka 2 mm

  • Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Upozornění
  • Pro každé připojení je nutné použít 2 perforované desky a stejné šířky dřeva

  • U jednostranných spojů je nutno ponechat rezervu pro excentrické umístění

  • Je nutno dodržovat odstupy hřebíků od okrajů podle předpisu EC5

  • Hřebíky musí být uspořádány symetricky vůči ose síly působící ve středu

Značka CE podle normy EN 14545:2009-02