Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub piasta® s křidélky, zápustná frézovací hlava s drážkou AW
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bimetalový (nerezová ocel A2/vrtací hrot z kalené oceli)
- Povrchová úprava RUSPERT ® (stříbrný)
- Se samořezným závitem
- Zápustná frézovací hlava pro použití na měkké dřevo
Systém AW:
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Dlouhá životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a upnutím
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
- Vhodnost použití šroubů pias s křidélky je nutné před každou aplikací vhodně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Pro použití se dřevem, deskami ze sádrových materiálů a deskami ze stavebních minerálů spojovaných cementem, montovaných do tenkostěnných ocelových profilů.
Jak to funguje
- Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo
- Do podpůrné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí
- Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!