Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 11, počet verzí: 68
S národním technickým schválením DIBt pro průměry 3,9 mm, 4,2 mm a 4,8 mm
Ocel, povrchová vrstva Ruspert® (šedá), hlava AW. Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím, ocelový, LAFRE®, se stříbrošedou povrchovou vrstvou.
Vysoce výkonný vrtací šroub pro bezpečné přímé šroubování dřeva na ocelové podpůrné konstrukce
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím.
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím
Křížová hlava, zápustná frézovací hlava
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.