Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vrtací šroub pias® s křidélky, zápustná frézovaná hlava s drážkou AW
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP> s&nbsp;křidélky, zápustná frézovaná hlava s&nbsp;drážkou AW - 1
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP> s&nbsp;křidélky, zápustná frézovaná hlava s&nbsp;drážkou AW - 2
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP> s&nbsp;křidélky, zápustná frézovaná hlava s&nbsp;drážkou AW - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrtací šroub pias® s křidélky, zápustná frézovaná hlava s drážkou AW

Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Ocel, povrchová vrstva Ruspert® (šedá)



Ochrana proti korozi


Cca 500 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 – NSS



Systém AW:


  • Lepší přenos krouticího momentu

  • Delší životnost

  • Optimální středění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu

  • Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
Upozornění
  • Vhodnost použití šroubů pias s křidélky je nutné před každou aplikací řádně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou.

  • Délka upevnění se vypočítává následovně: Tloušťka dřeva a povrchu lU = max. délka upevnění

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti

Vrtací šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacích prvků se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.