Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Křídlový vrtací šroub, zápustná frézovaná hlava s drážkou pias® AW
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kalená C1 (nikoli nerezová ocel!)
- Povrchová úprava RUSPERT ® (stříbrný)
- Zápustná frézovací hlava pro použití na tvrdé a měkké dřevo
- Drážka AW® pro optimální přenos síly a ochranu proti korozi
Výhody oproti tradičním vrtacím šroubům z kalené oceli
- Pro použití s ocelovými pomocnými konstrukcemi o pevnosti do 700 N/mm2
- Lze dosáhnout vyšších řezných rychlostí
- Vrtací hrot je dostatečně pevný pro použití s vyztuženými ocelovými podstrukturami
- Křídlové šrouby pias® o jmenovitém ∅ 6,3 mm lze použít v ocelových podkonstrukcích vyrobených z nerezové oceli A2 o tloušťce do 4 mm
- Vhodnost použití šroubů pias® s křidélky je nutné před každou aplikací řádně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou. *Tloušťka dřeva a povrchu lU = max. délka upevnění lB
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Vrtací šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
- 1. Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo
- 2. Do nosné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí
- 3. Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!