Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub, šestihranná hlava se sníženým vrtacím hrotem a těsnicí podložkou piasta®
Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem z kalené oceli. Pro upevnění tenkostěnných profilových panelů (stykové spoje plechů) vyrobených z oceli a hliníku ≤ 2 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,8 mm a 6,3 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 6,3 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 6,3 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!