Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčnový šroubovák na bity s pistolovou rukojetí Sada 37 ks
Šroubovák s zásobníkem, 2K pistolová rukojeť, LED světlo, funkce ráčny a rozsáhlé příslušenství
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Adaptuje se pracovní podmínky
- Nastavitelnou polohu rukojeti lze přizpůsobit pracovním podmínkám pro optimální ergonomickou práci
- Snadná práce díky rukojeti 2C s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly, ať už jako standardní šroubovák nebo držený jako pistole v poloze 60°
- Výkonná 3polohová nastavitelná funkce ráčny s 45 zuby a maximálním krouticím momentem až 40 Nm
- Dobře osvětlená pracovní plocha díky LED světlu přímo u šroubového spoje
- Bity lze rychle a snadno měnit díky zásobníku až na 6 bitů
Ergonomie splňuje nejvyšší kvalitu
- Robustní, krátká, kartáčovaná chromovaná stopka
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Komplexní sada
- Sada 37 kusů s různými adaptéry, držáky bitů a nástrčnými hlavicemi
- Obsahuje krátké a dlouhé provedení, teleskopický magnet a nástavec s ohebným dříkem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!