Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8
Rámová hmoždinka, která je testována a schválena pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Se spojovacím závitem M6, např. pro zajištění trubkových objímek v elektrických aplikacích. Vyrobeno z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rámová hmoždinka, která je testována a schválena pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Se spojovacím závitem M6, např. pro zajištění trubkových objímek v elektrických aplikacích. Vyrobeno z pozinkované oceli
Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)
Instalace prostrčením
Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
Prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky
- Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
2 hloubky vkládání (hnom = 50 + 70 mm)
Vysoké nosnosti
Rozpínání ve čtyřech směrech
Vylepšený přenos zatížení
Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Nízká pracovní zátěž při montáži
Předem sestavené pouzdro hmoždinky se speciálním šroubem
Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
Vylepšený přenos zatížení v plných a dutých stavebních materiálech
Ukotvení zajištěné třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání










W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
Hmoždinku W-UR, W-UR F lze ukotvit v následujících kotevních podkladech: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Montážní teploty:
Teplota kotvicí základny:≥ -40°C
Teplota těla hmoždinky: ≥ 0 °C
Galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkém prostředí (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky
Vhodné pro upevnění fasády, stropu a střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!