Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Montáž plastového rámu W-UR 10 SymCon se šroubem se zápustnou hlavou z pozinkované oceli a závitem Symcon
Montáž plastového rámu W-UR 10 SymCon se šroubem se zápustnou hlavou z pozinkované oceli a závitem Symcon - 1
Montáž plastového rámu W-UR 10 SymCon se šroubem se zápustnou hlavou z pozinkované oceli a závitem Symcon - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Montáž plastového rámu W-UR 10 SymCon se šroubem se zápustnou hlavou z pozinkované oceli a závitem Symcon

Speciální geometrie kotvy a okamžitá únosnost s hodnocením ETA pro zdivo, autoklávovaný pórobeton a beton

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Optimální montážní vlastnosti


  • Specialista na beton díky obecnému schválení typu pro jednotlivé upevňovací body v betonu

  • Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky

  • Spolehlivá možnost následného rozpínání díky důmyslné geometrii kotvy

  • Ukotvení v betonu odolné proti zemětřesení, testováno a schváleno

  • Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny

  • Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi

  • Prakticky žádné zařezávání díky optimální kompresi kotevního pouzdra zašroubování šroubu

  • Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně


Vícenásobné hloubky usazení


  • Beton: Tři hloubky usazení (40, 50 a 70 mm)

  • Zdivo: Dvě hloubky usazení (50 a 70 mm)
Doklad o plnění

Evropské technické schválení ETA-11/0309

Upozornění
  • Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu

  • Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)

  • Při ukotvování do plných cihel a plných vápenopískových bloků doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
Účel použití

Evropské technické schválení ETA-11/0309