Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 Nerezová ocel A4
Plastová rámová hmoždinka schválená pro vysoké zatížení se speciálním šroubem z nerezové oceli A4 se zápustnou hlavou a závitem Symcon
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem pro hmoždinku a kotvicí základnou
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Instalace prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu pouzdra hmoždinky
- Velmi pevná pojistka proti kroucení
- Vysoké nosnosti; rozpínání ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou
- Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Předem sestavené pouzdro hmoždinky se speciálním šroubem → snadnější montáž
- Vylepšený přenos zatížení v plných a dutých stavebních materiálech
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
W-UR 10 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Požární odolnost W-UR 10: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020)
Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly)
- Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Hmoždinku W-UR, W-UR F lze ukotvit v následujících kotevních podkladech: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly), pórobeton
- Montážní teploty: Teplota kotvicí základny: ≥ –20 °C
- Teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0 °C
- Šroub z nerezové oceli lze používat venku, v průmyslových prostředích a v přímořských oblastech
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu a střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!