Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montáž plastového rámu W-UR 6 SymCon se šroubem se zápustnou hlavou z pozinkované oceli a závitem Symcon
Speciální geometrie kotvy a okamžitá únosnost s hodnocením ETA pro kotvy v nestrukturálním redundantním systému v betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabezpečená připojení
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Spolehlivá možnost následného rozpínání díky důmyslné geometrii kotvy
- Prakticky žádné zařezávání díky optimální kompresi kotevního pouzdra zašroubování šroubu
Minimum práce při instalaci
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná ocel): Evropské technické schválení ETA-11/0309.
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. zavěšené stropy atd.).
- Kotvicí základna se schválením: Standardní beton ≥ C12/15
- Kotvicí základny bez schválení: Plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu
- Montážní teploty: Teplota kotvicí základny:≥ –20 °C Teplota těla hmoždinky:≥ 0°C
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná ocel): Evropské technické schválení ETA-11/0309.
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. zavěšené stropy atd.).
- Kotvicí základna se schválením: Standardní beton ≥ C12/15
- Kotvicí základny bez schválení: Plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu
- Montážní teploty: Teplota kotvicí základny:≥ –20 °C Teplota těla hmoždinky:≥ 0°C
Vhodná pro upevnění střešních nosných konstrukcí ze dřeva nebo oceli, dřevěných latí, kovových kolejnic, zavěšených stropů, úhlových konzol, profilů atd.
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!