Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montáž plastového rámu SHARK UR s pozinkovaným ocelovým zápustným šroubem hlavy
Univerzální montáž rámů se speciální geometrií kotvy a okamžitou nosností se schválením ETA pro více než 100 stavebních materiálů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální použití
- Součást produktové řady SHARK UR, která byla v rámci testována dle předpisu ETA-08/0190 pro více než 100 osvědčených a moderních stavebních materiálů
- Průměr 8 a 10 je testován a schválen pro celkem 105 různých podkladových materiálů.
- Vyšší bezpečnost díky odbornému posudku chování při požáru v betonu a zdivu
Vysoké zatížení
- Díky důmyslné geometrii kotvy se zuby roztáhnou ve čtyřech směrech a zaseknou se přímo do podkladového materiálu
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
Efektivní instalace
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Hloubky usazení
- Dvě hloubky zapuštění v definovaných stavebních materiálech
- SHARK-UR (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190:
- Odborná zpráva o délce požární odolnosti v případě vystavení ohni
- SHARK-UR (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190:
- Odborná zpráva o délce požární odolnosti v případě vystavení ohni
- Kotvu lze díky evropskému technickému schválení pro kotvy používat v redundantním nestrukturálním systému a v nenosných systémech (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Schváleno hodnocením ETA pro více než 100 stavebních materiálů, jako jsou různé cihly, včetně plných a perforovaných cihel, dutých vápenopískových a plných vápenopískových bloků, pevného betonu a perforovaných bloků, dutých lehkých betonových bloků
- Vhodné do běžného betonového zdiva, jako jsou plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, plné lehké betonové bloky, betonové a autoklávované pórobetonové cihly
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, regálů atd.
- Pozinkovaný šroub je vhodný pro použití venku i ve vlhkých prostorách (pokud je instalován opatrně) za předpokladu, že hlava šroubu je dostatečně chráněna proti vlhkosti a dešti. Pro ochranu se doporučuje trvale elastický tmel.
- Vhodné pro upevňování všude, kde je vyžadována prokázaná únosnosti při vystavení ohni
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání, např. pomocí výfukové pumpy, obj. č. 0903990001
- Vrtání do betonu s vrtákem pro odsávání prachu znamená, že není nutno čistit otvor
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!