Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-RD s nákružkem, přirozená barva
Vynikající aplikace díky rozpínání ve čtyřech směrech a zámku proti otáčení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montáž a aplikace
- Instalace na místě usnadňuje a urychluje práci
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
Výkon a spolehlivost
- Pevné zajištění proti otáčení
- Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
Vlastnosti materiálu
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +80 °C
- Nenápadná přírodní barva bez dalších barviv nebo povlaků
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
- Vhodné pro lehké a střední zatížení
- Vhodné pro upevnění šatních skříní, záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, zrcadel, obrazových rámů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, umyvadel, dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových kolejnic, úhlových konzol, profilů, informačních cedulí atd.
- Vhodné pro připevnění součástí ve spojení se dřevem nebo dřevotřískovými šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (např. vrtná špička, protizávit, kruhový závit atd.)
- Sekundární upevnění: Betonové a pevné a zdivo z dutých cihel
- Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva (plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky)
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!