Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plnovýsuv VS SUB Slim 90°
Plnovýsuv VS SUB Slim 90° - 1
Plnovýsuv VS SUB Slim 90° - 2
Plnovýsuv VS SUB Slim 90° - 3
Plnovýsuv VS SUB Slim 90° - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plnovýsuv VS SUB Slim 90°

Pro jednotku o šířce 150 mm s držákem na utěrky
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
  • Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo

  • Lze použít jako věšák na ručníky

  • Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích

  • Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí

  • Nosnost až 6 kg na každý policový prvek

  • 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela

  • Nastavení výšky: ±3 mm

  • Boční nastavení: ±2 mm

  • Nastavení hloubky: ±2 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.