Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 1
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 2
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 3
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 4
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 5
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm

For a cabinet width of 150 mm with 2 shelves

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo

  • 2 pevné policové díly ve 2 různých provedeních

  • Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích

  • Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí

  • Nosnost 12 kg, tj. nosnost až 6 kg na každý policový díl

  • 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela

  • Nastavení výšky: ±3 mm

  • Boční nastavení: ±2 mm

  • Nastavení hloubky: ±2 mm
Upozornění

Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.