Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné
S vnitřními pásy, které lze oddělit. Šroubovací sestavení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosnost až 40 kg
Aktivujte západku ve vnitřním pásu pro vysunutou zásuvku
Zásuvku lze snadno sestavit a vyčistit
Zůstává zavřená
Prodloužený výsuv: 10 mm
Snadný přístup ke všemu uvnitř
Materiál: Lehká ocel, chromovaná
Aplikační teplota: +10°C až +40°C
- Lišta jednotky zajištěná 37 mm od přední hrany skříně pomocí ASSY o průměru 3,5 mm nebo 45 mm pomocí Euro-vrutu s hlavou o průměru 6,8 mm.
- Vnitřní lišty zajištěné pomocí ASSY o průměru 4,5 mm.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!