Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vytlačovací pistole Airquick
Pro produkty ve 400ml sáčcích a 310ml kartuších
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Konstrukce s pístní tyčí
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlé vytlačování
- Otáčením regulátoru tlaku na rukojeti lze jemně nastavovat rychlost průtoku
- Po našroubování dodávaného pístu na sáčky lze používat také 400 ml sáčky.
Průměrný průtok pneumatických vytlačovacích pistolí je cca 7,2 litrů za minutu. Pozor: Maximální pracovní tlak při aplikaci těsnicích hmot je 6 barů.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!