- Stlačitelné
- Zabraňuje tříbodovému přilnutí
- Samolepicí
- Vyplňuje drážky při zasklívání a snižuje spotřebu tmelu
- Slouží jako prvek pro tlumení pohybu při silném zatížení větrem
- Velmi jemná, rovnoměrná, zcela uzavřená buněčná struktura
- Dekorativní, hladký povrch
- Vysoká elasticita
- Vysoké mechanické hodnoty při nízké objemové hmotnosti
- Vynikající chemická odolnost
- Vysoce odolná proti zvětrávání
- Vynikající tepelně izolační hodnoty
- Doba skladování: 12 měsíců při skladování na chladném a suchém místě
- Vynikající odolnost proti UV záření
- Kompatibilní s akrylátovým sklem
Bez krycí fólie
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Pracovní teplota by neměla klesnout pod +5 °C.
- Povrch musí být suchý a zbavený prachu, olejů a maziv.
- Podkladová páska musí být používána v kombinaci s hmotou pro těsnění okrajů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!