Prodyšná podstřešní fólie HPV TR2
Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Prodyšná podstřešní fólie HPV TR2
Podstřešní fólie (lze použít pro ochranu fasád proti dešti) Vysoce propustná vůči parám (HPV) pro instalaci na průběžnou nebo bodovou oporu nebo v přímém styku s izolací
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
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
- Chrání proti vnikání prachového sněhu a prachu a proti problémům ve střešní konstrukci, které byl mohly vést k pronikání vody
- Nižší tepelné ztráty
- Zabraňuje nadzdvihávání krytiny při silných poryvech větru
- Voděodolná (lze použít jako dočasná střešní krytina – max. 8 dnů)
- Velká propustnost vodních par (zabraňuje kondenzaci)
- Lehká fólie, snadná manipulace
- Vysoká odolnost proti otěru
- Neodráží UV záření (nehrozí oslnění)
- Snadné rozpoznání vrstev díky potisku a křížovému vzoru
- Verze se dvěma integrovanými, opačně orientovanými lepicími pásky
- Šířka pásků: 50 mm
- Zlepšuje neprodyšnost a vodotěsnost membrány
- Šetří čas při pokládce
Návod
Pásy se musejí překrývat o 20 cm, u střechy s malým spádem (< 30 %)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!