Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lepené těsnění
Lepené těsnění - 1
Lepené těsnění - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepené těsnění

Ne samostředící

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech
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
  • Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

  • Ocelová podložka s nalisovanou pryžovou těsnicí manžetou; pro utěsnění šroubových hlav (používají se především s metrickými šestihrannými šrouby v souladu s německou normou DIN) a přírubových spojů.

  • Určenou pro vysoký tlak, podtlak a široký teplotní rozsah

  • Optimální těsnicí účinek díky přesnému tvaru manžety

  • Žádné vytlačování, dokonce ani při extrémních tlakových podmínkách díky kontaktu kovu na kov

  • Minimální utahovací moment

  • Bez nutnosti dotahování těsnění

  • Nahrazuje ostatní dříve používaná těsnění

  • Lze používat několikrát

  • Rychlá, snadná a spolehlivá montáž

  • Možnost stropní instalace

  • Není vyžadováno speciální obrábění kovového povrchu

  • Teplovzdorné v rozmezí –35 °C až +120 °C

  • Tvrdost pryžového těsnění: 70 ± 5 Shore
Upozornění

Odborná instalace:


Při instalaci těsnicí podložky se doporučuje vytvořit středicí zářez, aby nemohlo dojít k posunu těsnění do excentrické polohy.