Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 87
Inovativní vložky, které umožňují optimální záběr a mimořádný komfort na každém kroku.
Speciální návleky do gumových holínek pro mnohem větší pohodlí při nošení a udržení nohou v teple. Jsou kompatibilní s každými gumovými holínkami.
Tyto odolné tkaničky jsou vyrobeny z polyesteru, z něhož 55 % pochází z recyklovaných materiálů, a jsou dodávány ve třech délkách: 90 cm pro nízké boty, 120 cm nebo 150 cm pro vysoké boty (v závislosti na výšce svršku)
Tyto tkaničky jsou nabízeny ve třech různých délkách. Doporučení: Délka 90 cm pro nízkou obuv, délka 120–150 cm pro vysokou obuv (v závislosti na výšce nohy).
Tyto ortopedické vložky jsou k dispozici ve třech provedeních; každý design je velmi pohodlný a je také vhodný pro ESD obuv.
Tkaničky NOMEX ® odolné vůči horku a roztržení jsou k dispozici ve třech délkách. Doporučení: Délka 90 cm pro nízkou obuv, délka 120–150 cm pro vysokou obuv (v závislosti na výšce nohy).
Pevný úchop, není třeba se shýbat. Oko umožňuje zavěšení.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.