Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Mobilní ochranná stěna pro svařování
Mobilní ochranná stěna pro svařování - 1
Mobilní ochranná stěna pro svařování - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Mobilní ochranná stěna pro svařování

Kombinace mimořádně robustního rámu na čtvercových profilech (30 x 30 mm) a ochranného závěsu pro svařování je vhodná pro sváření obloukem v souladu s normou EN 1598.
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
Průsvitný oranžový závěs pro ochranu při svařování



Rizikový faktor < 1



Stupeň odrazu: 230 až 400 nm < 10 %



Rozměry:


  • Stěna: Š x V: 200 x 190 cm

  • Závěs: Š x V: 205 x 180 cm
Upozornění

Podle 5. článku Předpisu o prevenci nehodovosti VBG 15 (Institutu pro povinné úrazové pojištění a prevenci v administrativní sféře) musí být stanice pro sváření obloukem navrženy tak, aby kůži a zrak nezúčastněných osob chránily před škodlivými účinky optického záření na kůži a zrak.

Podle EN 1598