Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Přesná krepová páska
Přesná krepová páska - 1
Přesná krepová páska - 2
Přesná krepová páska - 3
Přesná krepová páska - 4
Přesná krepová páska - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Přesná krepová páska

Speciální papírová páska pro nejvyšší požadavky při maskování v oblasti lakování, automobilového průmyslu a kovovýrobě

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Přesná a šetrná k povrchům


  • Velmi přesných vazeb lze dosáhnout díky tenkému, pružnému, vysoce kvalitnímu washi papíru

  • Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy

  • Vynikající přilnavost i na citlivých podkladech díky speciálnímu akrylátovému lepidlu

  • Lze odstranit beze zbytku


Pro širokou škálu využití


  • Lepicí páska je odolná vůči UV záření až čtyři měsíce, díky čemuž je vhodná pro vnitřní i venkovní použití

  • Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +100 °C.
Upozornění
  • Pásku strhávejte v suchém stavu

  • U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla

  • Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu

  • Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit

  • Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.