Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrták pro vrtací kladivo Longlife Quadro-L se sklíčidlem SDS-plus
Vysoce odolné vrtáky se symetrickou jednodílnou hlavou ze slinutého karbidu s 4 řeznými hranami. Kvalita a geometrie materiálu zajišťují přesné a plynulé vrtání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nehrozí zaháknutí a vyběhnutí ze středu
Symetrický tvar řezných hran 4 x 90° zabraňuje zaháknutí a vyběhnutí ze středu při nárazu na výztuž nebo tvrdé kamínky v betonu.
Vynikající řezné vlastnosti
- Geometrie hlavy přizpůsobená průměru vrtáku.
- 5-16 mm: Jednodílná složka z tvrdokovu (obr. 1) pro velkou stabilitu díky maximální kontaktní ploše s ocelovým tělem
- 18–32 mm: Vícedílná složka ze slinutého karbidu (obr. 2) pro vyšší rychlost vrtání a lepší přenos zkrutných sil díky konstrukci se třemi průřezy
Optimální vedení ve vrtaném otvoru
Geometrie vrtáku se 4 řeznými hranami a 4 spirálami.
Konstantní rychlost vrtání
Speciální geometrie hlavy
Přesné vrtání
Díky samostředicímu hrotu
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!