Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Expandér se zkrácovacím hákem

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Expandér se zkrácovacím hákem

Červený prodlužovací lanový díl s jedním plastovým hákem a jedním ocelovým hákem. Možnost zkrácení na požadovanou délku pomocí zkracovacího háku. Maximum: 800 mm.
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
Samosvorné provedení


Při zatížení se zkrácený prodlužovací díl sám utáhne



Vydrží zatížení až 200 N



Umožňuje snadné nastavení


Lano lze rychle a snadno nastavit na požadovanou délku



Snadno se vrátí na původní délku


  • Polypropylenová šňůra

  • Vnitřní materiál vyrobený z přírodní pryže

  • Mezní zatížení kovového háku: 200 N

  • Mezní zatížení plastového háku: 500 N