Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Profesionální předehřívací sada pro propan

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Profesionální předehřívací sada pro propan

Profesionální sada hořáku se skládá z výkoného hořáku, propanové hadice konstrukční jakosti, pevného redukčního ventilu (4 bar, připojení DIN combi bottle) a ochrany hadice proti lámání.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Rozsah dodávky


  • Rukojeť propanového hořáku

  • Nízkotlaký regulátor s přípojkou combi

  • Spojovací trubka 600 mm

  • Řezací hlava 60 mm

  • Podpěra hořáku

  • Vysokotlaká hadice 3/8", levotočivý závit na obou koncích, x 5000 mm

  • Ochrana proti prasknutí hadice 12 kg/h