Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Protipožární kanál, vnitřní roh, I30/I60/I90/I120

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Protipožární kanál, vnitřní roh, I30/I60/I90/I120

Kovový protipožární kanál pro umístění požárních zátěží s aktivní protipožární ochranou

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Ve vedení se nešíří oheň; aktivně potlačuje požár

  • Malé požadavky na prostor, jelikož lze využít téměř celý průřez vedení

  • Rychlá a snadná instalace; snadná montáž, samozavírací součásti

  • Bezprašná instalace

  • Snadné upevňování, dokonce i přímo ke stropům nebo stěnám

  • Snadno přístupný, díky čemuž umožňuje snadnou údržbu; jednoduché pozdější přidání elektroinstalace

  • Verze pro kabely jsou k dispozici s kovovým nebo plastovým příslušenstvím kabelů dle normy EN 60 423

  • Rozměrově stabilní

  • K dispozici jsou také speciální provedení na zvláštní objednávku: Dvoustranná, třístranná, čtyřstranná, kulatá vedení, vedení z nerezové oceli, povrchy v barvách RAL

  • Vnitřní nátěr začíná reagovat při teplotě +200 °C

  • Malá vlastní hmotnost
Upozornění
  • Na místech, kde jsou kabely a potrubí umisťována přímo na díl, je celková přípustná hmotnost kabelu a potrubí ≤34 kg/m.

  • Skladujte v suchém prostředí bez působení mrazu
  • Všeobecné technické schválení Z-19.30-2214

  • Doba požární odolnosti I 30 až I 120