Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Svislý instalační box roletového systému Pro horní skříně a nástěnné skříně

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svislý instalační box roletového systému Pro horní skříně a nástěnné skříně

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
  • 25 mm žaluzie

  • Pružinová hřídel pro vysoce kvalitní kompenzaci hmotnosti

  • Roleta velmi snadno klouže, otevírá se a zavírá

  • U bočních panelů o tloušťce 19 mm jsou spoje široké 2,5 mm

  • Materiál/povrch: vysoce kvalitní plastové součásti a součástí ze skutečného hliníku potažené elegantními hliníkovými pásky se vzhledem nerezové oceli nebo s hliníkovým povrchem

  • Vysoce kvalitní vzhled

  • Zapuštěný povrch

  • Roleta s velkým prvkem

  • Minimální instalační hloubka 305 mm


Instalační box rolety


  • Rychlá a snadná montáž

  • Robustní, s minimálními nároky na prostor
Upozornění

Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.