Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ruční nářadí

ZEBRA® – nářadí profesionálů

Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, kvalitní a inovativní ruční nářadí je nutností! 

Prémiové ruční nářadí Wurth vás nadchne ergonomickou konstrukcí, spolehlivou funkčností a dlouhou životností. Vybavte se ve vaší dílně nebo autodílně pouze kvalitním nářadím německé výroby. 

Do každé dílny se bude hodit široká škála ručního nářadí jako jsou šroubováky nebo klíče. Ale své si zde najdou i úzce specifické obory jako zámečníci, truhláři, automechanici nebo elektrikáři. Würth nabízí širokou škálu různých nástrojů pro různá řemesla a jejich požadavky.

Nejprodávanější nářadí: sady imbusových klíčů, ráčnové klíče, bity a příslušenství, Gola klíče, kompletní sady ručního nářadí v kufru.

Řazení

Populární produkty
Nejpopulárnější produkty z kategorie Ruční nářadí

Jaké vlastnosti má ruční nářadí Würth?

Společnost Würth vyvíjí a vyrábí vlastní ruční nářadí již více než 40 let. Toto nářadí splňuje nejvyšší standardy kvality, které jsou kontrolovány v našich vlastních zkušebních laboratořích. Abychom mohli spolehlivě splňovat mezinárodní a národní standardy a normy, spolupracujeme například s TÜV Süd. Externí kontrola zaručuje stálou kvalitu.

ZEBRA® – prémiové ruční nářadí bez kompromisů

Kde se objeví logo ZEBRA®, tam máte jistotu prvotřídní ergonomie a funkčnosti. Nástroje prochází důkladným testováním v našem vlastním zkušebním centru, kde prověřujeme jeho ergonomii, bezpečnost i životnost. A pokud by vám přesto nářadí nevyhovovalo, bez problémů vám ho vyměníme.

Nářadí pro autodílny

Profesionální nářadí pro autodílny a opravy vozidel. V sortimentu WÜRTH najdete nástroje navržené přímo pro potřeby autoopravárenství – od karosářských úprav až po práci na motoru. Specializované nářadí pro autoservisy, jako jsou inspekční nástroje, ráčny a klíče, karosářské plastové nářadí splňují nároky každodenní práce na opravách vozidel.

V naší nabídce najdete specializované nástroje pro opravy karoserie, podvozku, brzd, motorů, chladičů, výfuků i pneumatik. Nechybí vytahovače konektorů a přípravky pro snadnou montáž a demontáž jednotlivých dílů. Vše, co potřebujete pro efektivní a profesionálně vybavený autoservis.


Nářadí pro instalatéry

Pro instalatéry nabízíme speciální nářadí, které je speciálně navrženo pro instalaci sanitárního vybavení nebo vodovodních a topenářských systémů. Například instalatérský kříž, speciální instalatérský klíč, nebo instalatérské kleště

Elektrikářské nářadí

Kvalitní sady nářadí pro elektrikáře, nářadí pro fotovoltaiku, či samostatné nářadí jako je kabelová řezačka, šroubováky, vodováhy, páječky, multifunkční elektrikářský klíč.

Elektrikářské nástroje pro odstranění izolací jsou určeny k odstranění izolace z elektrických vodičů. Typicky zahrnují odizolovací kleště, automatické odizolovače a speciální nože.


Přehled ručního nářadí 

Bity a držáky bitů

Výměnné nástavce do šroubováků pro různé typy šroubů (křížové, ploché, torx, šestihranné). Také v sadách s adaptéry a držáky a nástrčné klíče.

  • profesionální bity pro křížové profily (Philips, Pozidriv), 

  • ploché, Torx (TX), vnitřní šestihran, Pentalobe, Ribe, Tri-wing, XZN 

  • i méně obvyklé profily jako RW, TX 5hranný, drážka s ozuby nebo claw spanner/triangl. 

  • V nabídce jsou i speciální spojovací díly, adaptéry a držáky.

Bity dodáváme jak samostatně, tak ve výhodných sadách s přehledným uspořádáním. Všechny bity se vyznačují vysokou přesností, odolností vůči opotřebení a spolehlivostí i při každodenním zatížení. S profesionálními nástavci WÜRTH budete vždy perfektně vybaveni – bez ohledu na typ spoje.


Klíče

V nabídce WÜRTH najdete špičkové klíče pro každodenní profesionální použití. 

Sortiment zahrnuje klasické stranové klíče, očkové a očkoploché klíče, dále dvojité otevřené i očkové varianty, včetně zahnutých a kloubových verzí pro práci ve stísněných prostorech. Pro flexibilní použití jsou k dispozici také stavitelné klíče, ráčnové klíče pro plynulou práci bez neustálého překládání a momentové klíče, které zajistí správné dotažení podle předepsaného kroutícího momentu.

Doplňují je úderové klíče určené pro silové použití, zalomené nástrčné klíče pro těžko přístupná místa a kompletní sady klíčů, které udrží vaši výbavu vždy kompletní a přehlednou.

Všechny klíče WÜRTH jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s důrazem na odolnost, přesnost a dlouhou životnost. 


Gola sady, ráčny a nástrčné klíče

Univerzální nářadí pro rychlé povolování a utahování spojů. Typy zahrnují ráčnové klíče, gola sady, prodlužovací nástavce a adaptéry.

Pily, dílenské nože a další řezné nástroje

Ruční pro řezání a úpravu materiálů. Zahrnuje ruční pily, odlamovací nože, řezače trubek, řezací kleště a další specializované řezné nástroje.

Sady ručního nářadí

Kompletní sestavy nářadí v kufrech nebo organizérech, určené pro různé druhy prací (domácnost, autodílna, elektrikáři).

Dláta a sekací nářadí

Ruční sekací nářadí pro sekání a odstraňování materiálu. Patří sem sekáče, dláta, průbojníky a důlčíky. Sadu nářadí pro truhláře najdete i v praktickém tesařském kufříku.

Kladiva a úderové nářadí

Ruční nářadí využívané k úderům a zatloukání, např. kladiva, palice, paličky, průbojníky, šídla.

Kleště a pinzety

Štípací kleště, elektrikářské kleště, kombinačky, multitool kleště, kleště na škrcení hadic i pinzety na jemnou práci. Ruční nářadí pro uchopení, sevření, ohýbání a stříhání různých materiálů.

Nýtovací kleště

Nářadí pro spojování materiálů pomocí nýtů. Zahrnuje ruční, pneumatické a akumulátorové nýtovačky.

Nářadí na opravu bicyklů

Specifické nářadí pro servis a opravy jízdních kol, například klíče na pedály, stahováky kazet, centrovací klíče nebo nářadí na řetěz.


Nářadí pro stavbu

Specifické nářadí určené pro stavební práce - olovnice, stěrky na beton, nosiče desek a další pomůcky. 

Zednické nástroje

Specifické nářadí pro zednické práce, zahrnující stětce, hladítka, špachtle a zednické kladívka. 

Košťata, kartáče a násady

Úklidové nářadí pro zametání a čištění povrchů. Zahrnují průmyslové kartáče, silniční košťata, smetáky a výměnné násady.

Lopaty, hrábě, krumpáče

Ruční nástroje pro stavebnictví a zemní práce. Varianty: rýče, lopaty, zahradní hrábě, krumpáče a motyky.


Nářadí pro strojní opravy a zesílení závitů

Nástroje pro obnovu poškozených závitů, včetně závitníků, závitových vložek (Helicoil) a závitových opravných sad.

  • Stahováky

Nářadí pro demontáž těžko oddělitelných součástí, například ložisek, řemenic, setrvačníků nebo kloubů.

  • Trhače matic

Speciální nástroje k odstranění zkorodovaných, poškozených nebo jinak neodstranitelných matic.

  • Upínací nářadí

Zajišťuje pevné uchycení materiálu při obrábění, lepení nebo montáži. Patří sem svěráky, svorky, upínací pásy.

  • Vytahováky

Nástroje pro vytahování zalomených nebo poškozených šroubů, vrutů a závitů.


Popisovací a rýsovací prostředky

Nářadí a pomůcky ke značení a rýsování na materiály jako dřevo, kov nebo beton. Typy zahrnují rýsovací jehly, kružítka, tesařské tužky.