Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®
Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné, rychlé a dokonale čisté nasazení a odstranění zásobníku maziva bez otevření lisu
- Není nutné odvzdušňování, nedochází prakticky žádným problémům se vzduchem
- Hladinu plnění a typ maziva lze kdykoli zkontrolovat pohledem zvenku
- Optimální vyprázdnění kartuše, maximálně šetrný k životnímu prostředí
- Hladký průtok maziva i za nízkých teplot
- Pracovní tlak přes 400 bar, maximální tlak až cca 800 bar
- Kapacita na každý zdvih až 1,5 cm³ (podle viskozity a teploty)
Lube-Shuttle® je registrovaná obchodní známka společnosti MATO GmbH & Co KG.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro zpracování mazacích tuků do třídy NLGI 2 v systémových kartuších 400 ml.
Odstraňte ze zásobníku uzávěr a zásobník našroubujte do ručního mazacího lisu Lube-Shuttle.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!