Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Rychlospojka Vnitřní závit
Rychlospojka Vnitřní závit - 1
Rychlospojka Vnitřní závit - 2
Rychlospojka Vnitřní závit - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rychlospojka Vnitřní závit

Jmenovitá šířka 7,2 = 40 mm², blokování v jednom směru

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Připojení během několika sekund

  • Pro univerzální použití

  • Uzavřená uvolňovací objímka zamezí vniknutí nečistot na vnitřní stranu

  • Tvrzené pojistné čepy zajišťuj odolnost vůči opotřebení

  • Lze používat spolu s ocelovými koncovkami

  • Nehrozí koroze

  • Mosazné spojovací díly, nelegované

  • Pružiny a pojistné kroužky z nerezové oceli

  • Provozní tlak 0–35 barů

  • Tepelná odolnost: -20°C až +100°C